Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-622 ersetzt Canon CLI-581XXLC - cyan - 10,5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-622 Canon CLI-581XXLC - Cyan - 11,7 ml
EDD-622 Canon CLI-581XXLC - Cyan - 11,7 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305041258
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-622
EAN/GTIN:
     4057305041258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt Canon CLI-581XXLC. Druckfarbe: cyan. Inhalt: 10,5 ml. Seitenreichweite: 865 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Pixma TR 7500 Series, Pixma TR 7550, Pixma TR 8500 Series, Pixma TR 8550, Pixma TS 6100 Series, Pixma TS 6150, Pixma TS 6151, Pixma TS 6200 Series, Pixma TS 6250, Pixma TS 6251, Pixma TS 705, TS 8100 Series, Pixma TS 8150, Pixma TS 8151, Pixma TS 8152, Pixma TS 8200 Series, Pixma TS 8250, Pixma TS 8251, Pixma TS 8252, Pixma TS 9100 Series, Pixma TS 9150, Pixma TS 9155, Pixma TS 9500 Series, Pixma TS 9550, Pixma TS 9551.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10.50 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Canon CLI-581XXLC
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305041258
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-622 ersetzt Canon CLI-581XXLC - cyan - 10,5 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-622 ersetzt Canon CLI-581XXLC - cyan - 10,5 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
334152 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
402
Farbe:
Cyan
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Cyan
Nettogewicht:
23 G
Druckfarbe:
Cyan
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-620
ab € 8,80*
Ähnlich
edding
18-621
ab € 12,58*
Ähnlich
edding
18-623
ab € 12,48*
Ähnlich
edding
18-624
ab € 12,56*
Ähnlich
edding
18-625
ab € 41,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.