Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-565 ersetzt Epson T78XXL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 73 ml + 3x 38 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
EDD-565 Epson T78XXL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 73 ml + 3x 38 ml
EDD-565 Epson T78XXL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 73 ml + 3x 38 ml
Artikel-Nr.:
     1375-101035099
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-565
EAN/GTIN:
     4057305034649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatronen ersetzen Epson T78XXL (T7891/92/93/94) Multipack 4. Druckfarbe: schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 73 ml + 3x 38 ml. Seitenreichweite: 4000/4000/4000/4000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Workforce Pro WF-5110 DW, Workforce Pro WF-5190 DW, Workforce Pro WF-5620 DWF, Workforce Pro WF-5690 DWF.
Weitere Informationen:
Inhalt:
187.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Epson T78XXL (T7891/92/93/94) Multipack 4
GTIN:
4057305034649
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-565 ersetzt Epson T78XXL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 73 ml + 3x 38 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-565 ersetzt Epson T78XXL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 73 ml + 3x 38 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
76560 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
144
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
418.2 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Ausführung des Inhalts (Set):
4er-Set
nachfüllbar:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Paket
€ 5,95*
ab € 37,15*
€ 53,09*
2 Tage
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 39,74*
€ 54,14*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 63,77*
€ 84,45*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,09*
€ 63,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,68*
€ 61,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,14*
€ 58,48
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 46,53*
€ 55,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,13*
€ 52,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,63*
€ 49,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,15*
€ 44,21
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 9,2875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-561
ab € 12,78*
Ähnlich
edding
18-562
ab € 14,06*
Ähnlich
edding
18-563
ab € 13,99*
Ähnlich
edding
18-564
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.