Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-563 ersetzt Epson T78XXL (T7893) - magenta - 38 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-563 Epson T78XXL (T7893) - Magenta - 38 ml
EDD-563 Epson T78XXL (T7893) - Magenta - 38 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305033840
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-563
EAN/GTIN:
     4057305033840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt Epson T78XXL (T7893). Druckfarbe: magenta. Inhalt: 38 ml. Seitenreichweite: 4.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Workforce Pro WF-5110 DW, Workforce Pro WF-5190 DW, Workforce Pro WF-5620 DWF, Workforce Pro WF-5690 DWF.
Weitere Informationen:
Inhalt:
38.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Epson T78XXL (T7893)
GTIN:
4057305033840
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-563 ersetzt Epson T78XXL (T7893) - magenta - 38 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-563 ersetzt Epson T78XXL (T7893) - magenta - 38 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
298480 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
320
Farbe:
Magenta
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Magenta
Nettogewicht:
95.5 G
Druckfarbe:
Magenta
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-561
ab € 12,78*
Ähnlich
edding
18-562
ab € 14,08*
Ähnlich
edding
18-564
ab € 13,98*
Ähnlich
edding
18-565
ab € 37,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.