Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-561 ersetzt Epson T78XXL (T7891) - schwarz - 73 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-561 Epson T78XXL (T7891) - Black - 73 ml
EDD-561 Epson T78XXL (T7891) - Black - 73 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305033826
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-561
EAN/GTIN:
     4057305033826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt Epson T78XXL (T7891). Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 73 ml. Seitenreichweite: 4.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Workforce Pro WF-5110 DW, Workforce Pro WF-5190 DW, Workforce Pro WF-5620 DWF, Workforce Pro WF-5690 DWF.
Weitere Informationen:
Inhalt:
73.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Epson T78XXL (T7891)
GTIN:
4057305033826
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-561 ersetzt Epson T78XXL (T7891) - schwarz - 73 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-561 ersetzt Epson T78XXL (T7891) - schwarz - 73 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
376740 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
131.7 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-562
ab € 14,08*
Ähnlich
edding
18-563
ab € 13,98*
Ähnlich
edding
18-564
ab € 13,98*
Ähnlich
edding
18-565
ab € 37,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.