Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-501 ersetzt Canon PGI-525/CLI-526 Multipack 5 - BK/C/M/Y


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
EDD-501 Canon PGI-525/CLI-526 Multipack 5 - BK/C/M/Y - 1x 20 ml + 4x 10,5 ml
EDD-501 Canon PGI-525/CLI-526 Multipack 5 - BK/C/M/Y - 1x 20 ml + 4x 10,5 ml
Artikel-Nr.:
     1375-101022299
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-501
EAN/GTIN:
     4043023605018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatronen ersetzen Canon PGI-525/CLI-526BK/C/M/Y Multipack 5. Druckfarbe: 2x schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 20 ml + 4x 10,5 ml. Seitenreichweite: 440/n.a./660/660/660 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Pixma IP 4850, Pixma IP 4950, Pixma IX 6550, Pixma MG 5150, Pixma MG 5250, Pixma MG 5350, Pixma MG 6150, Pixma MG 6250, Pixma MG 8150, Pixma MG 8250, Pixma MX 715, Pixma MX 885, Pixma MX 895.
Weitere Informationen:
Inhalt:
62.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Canon PGI-525/CLI-526BK/C/M/Y Multipack 5
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023605018
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-501 ersetzt Canon PGI-525/CLI-526 Multipack 5 - BK/C/M/Y
Artikelbezeichnung:
EDD-501 ersetzt Canon PGI-525/CLI-526 Multipack 5 - BK/C/M/Y
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
82380 G
Paletten-Abmessung Volumen:
998400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
360
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
137 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
5er-Set
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,33*
€ 16,74*
3 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,97*
€ 17,06*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,15*
€ 17,40*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 13,68*
€ 19,38*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,30*
€ 23,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,10*
€ 17,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 288 Packungen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 11,33* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-272
ab € 1,94*
Ähnlich
edding
18-273
ab € 1,75*
Ähnlich
edding
18-274
ab € 2,03*
Ähnlich
edding
18-275
ab € 2,03*
Ähnlich
edding
18-276
ab € 3,94*
Ähnlich
edding
18-277
ab € 7,69*
Ähnlich
edding
18-301
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.