Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-272 ersetzt Canon PGI-525BK - schwarz - 20 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-272 Canon PGI-525BK - Schwarz - 20 ml
EDD-272 Canon PGI-525BK - Schwarz - 20 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023602727
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-272
EAN/GTIN:
     4043023602727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Canon PGI-525BK. Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 20 ml. Seitenreichweite: 440 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Pixma IP 4850, Pixma IP 4950, Pixma IX 6550, Pixma MG 5150, Pixma MG 5250, Pixma MG 5350, Pixma MG 6150, Pixma MG 6250, Pixma MG 8150, Pixma MG 8250, Pixma MX 715, Pixma MX 885, Pixma MX 895.
Weitere Informationen:
Inhalt:
20.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32159000
Ersatz für Produkt:
Canon PGI-525BK
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023602727
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-272 ersetzt Canon PGI-525BK - schwarz - 20 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-272 ersetzt Canon PGI-525BK - schwarz - 20 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
140400 G
Paletten-Abmessung Volumen:
993600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
38 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone edding
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-273
ab € 1,75*
Ähnlich
edding
18-274
ab € 2,03*
Ähnlich
edding
18-275
ab € 2,03*
Ähnlich
edding
18-276
ab € 3,95*
Ähnlich
edding
18-277
ab € 7,69*
Ähnlich
edding
18-301
ab € 9,54*
Ähnlich
edding
18-501
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.