Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-276 ersetzt Canon CLI-526Y - gelb - 10,5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-276 Canon CLI-526Y - Gelb - 10,5 ml
EDD-276 Canon CLI-526Y - Gelb - 10,5 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023602765
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-276
EAN/GTIN:
     4043023602765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Canon CLI-526Y. Druckfarbe: gelb. Inhalt: 10,5 ml. Seitenreichweite: 660 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Pixma IP 4850, Pixma IP 4950, Pixma IX 6550, Pixma MG 5150, Pixma MG 5250, Pixma MG 5350, Pixma MG 6150, Pixma MG 6250, Pixma MG 8150, Pixma MG 8250, Pixma MX 715, Pixma MX 885, Pixma MX 895.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10.50 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32159000
Ersatz für Produkt:
Canon CLI-526Y
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023602765
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-276 ersetzt Canon CLI-526Y - gelb - 10,5 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-276 ersetzt Canon CLI-526Y - gelb - 10,5 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
106704 G
Paletten-Abmessung Volumen:
993600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
005
Farbe:
Gelb
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Gelb
Nettogewicht:
25 G
Druckfarbe:
Gelb
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-272
ab € 1,96*
Ähnlich
edding
18-273
ab € 1,75*
Ähnlich
edding
18-274
ab € 2,03*
Ähnlich
edding
18-275
ab € 2,02*
Ähnlich
edding
18-277
ab € 7,69*
Ähnlich
edding
18-301
ab € 9,49*
Ähnlich
edding
18-501
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.