Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-1800-3 Herst.-Nr.: 4-1800-3 EAN/GTIN: 4004764044603 |
| | |
|
| | |
| Präzisions-Fineliner zum Schreiben und präzisen Skizzieren auf hellem Papier. Das Set enthält Fasermaler mit den Strichbreiten 0,25 mm, 0,35 mm und 0,5 mm. Die enthaltene Pigmenttinte ist wasserfest und extrem lichtbeständig. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96083000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764044603 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Fineliner | Artikelbezeichnung: | edding 1800 Präzisionsfeinschreiber 3er-Set schwarz | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Sehr präzise Schreib- und Zeichenergebnisse. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 269616 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 768000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 7200 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe der Kappe: | Schwarz | Nettogewicht: | 34 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Einfache und saubere Anwendung für unkomplizierte, spontane Kreativität. Kappe mit praktischem Metallclip - kann am Schaftende aufgesteckt werden. Die Kappe hat einen hochwertigen Edelstahlclip. Hochwertiges Markenprodukt. | Garantie gewährt: | Nein | Material des Clips: | Rostfreier Stahl | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 3er-Set | Farbe des Schaftes: | Blau | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | Strichstärke: | 0,25-0,7 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte auf Wasserbasis | nachfüllbar: | Nein | wasserfest: | Ja | dokumentenecht: | Nein | schnelltrocknend: | Ja | Mine auswechselbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | geeignet für Schablone: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, edding permanentmarker rundspitze, permanent marker, edding permanent marker |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 6,25* | € 9,62* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,26* | € 9,66* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,52* | € 9,97* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 6,56* | € 10,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,16* | ab € 7,10* | € 10,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|