Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 2185 Gelroller 3er-Set sortiert basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 2185 Gelroller 3er-Set sortiert basic
edding 2185 Gelroller 3er-Set sortiert basic
Fotoalbum selber machen
edding 2185 Gelroller
edding 2185 Gelroller
edding 2185 Gelroller
Fotoalbum selber machen
19042 - easy easter craft table decoration
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764865581
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-2185-3099
EAN/GTIN:
     4004764865581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller zum besonders weichen, präzisen und ermüdungsfreien Schreiben auf hellem und - bei Metallic- und Pastellfarben - sogar auf dunklem Papier. Die metallgefasste Rollerspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,7 mm. Spezielle Geltinte auf Wasserbasis. Das Set enthält die Farben schwarz, rot und blau.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96081092
GTIN:
4004764865581
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Gelroller
Artikelbezeichnung:
edding 2185 Gelroller 3er-Set sortiert basic
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Besonders weiches und präzises Schreiben.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
193536 G
Paletten-Abmessung Volumen:
1008000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
6912
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
21 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Metallgefasste extra feine Rollerspitze für längere Haltbarkeit und erhöhte Präzision. Große Auswahl an brillanten Farben: Standard, Metallic und Pastell. Weiche, elastische und rutschfeste Gummigriffzone für zusätzlichen Komfort.
Ausführung der Vorschubmechanik:
Cap model
Garantie gewährt:
Nein
Material des Clips:
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Ausführung des Inhalts mit Packung:
3er-Set
Farbe des Schaftes:
Transparent
Material des Schaftes:
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Sortiert
Strichstärke:
0,7 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Die Gel-Tinte ist auf Wasserbasis
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,23667*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,23667*
€ 1,47164
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,98667*
€ 1,17414
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,94667*
€ 1,12654
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,94334*
€ 1,12257
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,90667*
€ 1,07894
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,87667*
€ 1,04324
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200-10
€ 9,11*
Ähnlich
edding
4-1340-10
€ 11,48*
Ähnlich
edding
4-55-10
€ 2,578*
Ähnlich
edding
4-780-3-999
€ 3,50667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.