Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-557506023 Herst.-Nr.: 1800-3S EAN/GTIN: 4004764044603 |
| | |
|
| | |
| Präzisions-Fineliner zum Schreiben und präzisen Skizzieren auf hellem Papier. Das Set enthält Fasermaler mit den Strichbreiten 0,25 mm, 0,35 mm und 0,5 mm. Die enthaltene Pigmenttinte ist wasserfest und extrem lichtbeständig. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | schwarz | Strichstärke: | 0,1 / 0,3 / 0,5 mm | wasserfest: | ja | lichtbeständig gegeben: | ja | wischfest: | ja | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Kunststoffspitze | Mine auswechselbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Füllfederhalter, Tintenfüller, Permanent Marker, Permanentmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, edding permanentmarker rundspitze, permanent marker, edding permanent marker |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 6,21* | € 9,69* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,27* | € 9,74* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,51* | € 10,08* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 6,50* | € 10,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,16* | ab € 7,13* | € 10,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|