Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 380 Flipchartmarker 4er-Set sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
edding 380 Flipchartmarker 4er-Set sortiert
edding 380 Flipchartmarker 4er-Set sortiert
edding 380 Flipchartmarker
edding 380 Flipchartmarker
edding 380 Flipchartmarker
Artikel-Nr.:
     1682-304714199
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-380-4
EAN/GTIN:
     4004764013753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Flipchartmarker speziell entwickelt zum Schreiben und Markieren auf Flipchartpapier, Moderationspapier und -karten sowie anderen Papierbögen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Die geruchsneutrale Tinte in brillanten Farben schlägt nicht auf die nachfolgenden Seiten durch. Dank der Cap-off-Technologie kann das Produkt bis zu einigen Wochen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Das Set enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau und Grün. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding FTK 25 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 30/31/380 Ersatzspitzen) sind erhältlich.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764013753
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Flipchartmarker
Artikelbezeichnung:
edding 380 Flipchartmarker 4er-Set sortiert
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Die Tinte schlägt nicht durch das Papier, das Produkt kann bis zu einigen Wochen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554).
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
185456 G
Paletten-Abmessung Volumen:
806400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
1920
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich.
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
75 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
4er-Set
Farbe des Schaftes:
Türkis
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Sortiert
Strichstärke:
1,5-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis, schlägt nicht auf die nächste Seite durch
nachfüllbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
27
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,85*
1 Tag
87
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,98*
€ 4,88*
2 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 2,90*
ab € 3,11*
€ 5,12*
1 Tag
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 3,25*
€ 5,35*
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 3,34*
€ 5,51*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,85*
€ 5,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,24*
€ 5,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,09*
€ 4,87
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,89*
€ 4,63
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,83*
€ 4,56
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,93*
€ 3,49
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 0,7325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3031380N
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-FTK25003
ab € 2,90*
Zubehör
edding
4-FTK25004
ab € 2,90*
Zubehör
edding
4-FTK25002
ab € 2,88*
Zubehör
edding
4-FTK25001
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.