Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück für Rangierkanal 127x175mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endstück für Rangierkanal 127x175mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Endstück für Rangierkanal 127x175mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-6156231
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6156231
EAN/GTIN:
     4012196543076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Rangierkanäle
endstück (kabelkanal) obo lichtgrau
Endstück zur Befestigung und zum seitlichen Verschließen des Rangierkanals. Die erforderlichen Befestigungsschellen Typ 2955 GL liegen bei.
Weitere Informationen:
Höhe:
127 mm
Breite:
175 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
nein
Weitere Suchbegriffe: rangierkanal grau, obo rangierkanal, Endstück, Kanalendstück, Rangierkanalendstück
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,5308*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,7654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,6308*
€ 16,22065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,3508*
€ 15,88745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,5208*
€ 14,89975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,0908*
€ 14,38805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,7408*
€ 13,97155
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,5308*
€ 11,34165
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 464,81*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,59*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,00*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 807,41*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 583,42*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,98*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 330,41*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,45*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,60*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,23*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,72*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,88*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,57*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,09*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 156,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.