Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2531321 Herst.-Nr.: 3360121 EAN/GTIN: 4012195292999 |
| |
|
| | |
| Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Durchmesser: | 2 mm | Länge: | 12 mm | Kopfform: | Linsenkopf | Schaftform: | glatt | Gehärtet: | ja | Spitzenform: | keilspitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, obo stahlnägel, fiber scheibe, stahlnagel 2x1,6, Einschlagnagel, Impu-Nadel, Impu-Stahlnadel, Impu-Stahlnagel, Nadel, Nagel, Stahlwandnagel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,98* | ab € 1,03* | € 1,48* | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 2,37* | € 3,35* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,407* | € 3,407* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,55* | € 3,71* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 2,59* | € 3,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0103* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|