Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impu-Stahlnadel gehärtet 2x18mm Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Impu-Stahlnadel gehärtet 2x18mm Stahl blank
Impu-Stahlnadel gehärtet 2x18mm Stahl blank
Impu-Stahlnadel gehärtet 2x18mm Stahl blank
Artikel-Nr.:
     C5551-3360180
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3360180
EAN/GTIN:
     4012195293170
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Stahlnagel
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
18 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Schaftform:
glatt
Gehärtet:
ja
Spitzenform:
keilspitz
Weitere Suchbegriffe: Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, obo stahlnägel, fiber scheibe, stahlnagel 2x1,6, Einschlagnagel, Impu-Nadel, Impu-Stahlnadel, Impu-Stahlnagel, Nadel, Nagel, Stahlwandnagel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360121
ab € 1,03*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360164
ab € 0,0248*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360237
ab € 2,64*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360296
ab € 3,077*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360407
ab € 3,56*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360504
ab € 3,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360601
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.