Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impu-Stahlnadel gehärtet 2x40mm Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Impu-Stahlnadel gehärtet 2x40mm Stahl blank
Impu-Stahlnadel gehärtet 2x40mm Stahl blank
Impu-Stahlnadel gehärtet 2x40mm Stahl blank
Artikel-Nr.:
     3461-40054147
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3360407
EAN/GTIN:
     4012195293354
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Stahlnagel
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
40 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Schaftform:
glatt
Gehärtet:
ja
Spitzenform:
keilspitz
Weitere Suchbegriffe: Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, stahlnägel 2x40 obo, fiber scheibe, obo stahlnägel, Einschlagnagel, Impu-Nadel, Impu-Stahlnadel, Impu-Stahlnagel, Nadel, Nagel, Stahlwandnagel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,56*
€ 4,68*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,611*
€ 4,731*
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,81*
€ 5,47*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,82*
€ 5,50*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,98*
ab € 4,40*
€ 5,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0356* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360121
ab € 1,03*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360164
ab € 0,0248*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360180
ab € 2,79*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360237
ab € 2,64*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360296
ab € 3,077*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360504
ab € 3,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360601
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.