Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMPU-Stahlnadel blau 500 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
IMPU-Stahlnadel blau 500 12
IMPU-Stahlnadel blau 500 12
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-75975275
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3360121
EAN/GTIN:
     4012195292999
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Stahlnagel
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe

IMPU-Stahlnadel blau 500 12

Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
12 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Schaftform:
glatt
Gehärtet:
ja
Spitzenform:
keilspitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,98*
ab € 1,02*
€ 1,44*
24 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,36*
€ 3,27*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,407*
€ 3,337*
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 3,71*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,56*
€ 3,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360164
ab € 0,0249*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360180
ab € 2,79*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360237
ab € 2,64*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360296
ab € 3,03*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360407
ab € 3,56*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360504
ab € 3,04*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360601
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.