Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impu-Stahlnadel gehärtet 2x23mm Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Impu-Stahlnadel gehärtet 2x23mm Stahl blank
Impu-Stahlnadel gehärtet 2x23mm Stahl blank
Impu-Stahlnadel gehärtet 2x23mm Stahl blank
Artikel-Nr.:
     C5551-3360237
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3360237
EAN/GTIN:
     4012195293231
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Stahlnagel
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
23 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Schaftform:
glatt
Gehärtet:
ja
Spitzenform:
keilspitz
Weitere Suchbegriffe: Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, stahlnagel 2x 23, fiber scheibe, obo stahlnägel, Einschlagnagel, Impu-Nadel, Impu-Stahlnadel, Impu-Stahlnagel, Nadel, Nagel, Stahlwandnagel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,007*
€ 4,76833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,847*
€ 4,57793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360121
ab € 1,03*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360164
ab € 0,0248*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360180
ab € 2,79*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360296
ab € 3,077*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360407
ab € 3,56*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360504
ab € 3,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360601
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.