Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK-CP06 KVM Kabel Kit 1,8m DisplayPort USB Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TK-CP06 KVM Kabel Kit 1,8m DisplayPort USB Audio
TRENDnet TK-CP06 KVM Kabel Kit 1,8m DisplayPort USB Audio
TRENDnet TK-CP06 KVM Kabel Kit 1,8m DisplayPort USB Audio
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1411
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-CP06
EAN/GTIN:
     710931170184
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter

DisplayPort, USB und Audio KVM Kabelset1,8m

  • Kompatibel mit TK-240DP KVM Switch
  • DisplayPort 1.2 Kabelschnittstelle
  • USB-Kabel für Maus- und Tastaturanschlüsse
  • 3,5-mm-Kabel für Mikrofon- und Lautsprecheranschlüsse

Das 6 Fuß DisplayPort 1.2 KVM-Kabel von TRENDnet, Modell TK-CP06, wurde für den Anschluss eines DisplayPort-Computers an den TRENDnet TK-240DP KVM-Switch konzipiert. Das Kabelset besteht aus einer USB-Maus/Tastatur, DisplayPort und 3,5-mm-Audioanschlüssen für einen einzelnen Computer.

DisplayPort
Zum Anschluss eines DisplayPort-Computers an den TK-240DP KVM-SwitcH

USB
Ein einziges USB-Kabel für den Anschluss von USB-Maus/Tastatur

Audiounterstützung
Mit 3,5-mm-Lautsprecher- und Mikrofonanschlüssen für volle Audiounterstützung

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
KVM-Kabel
Produkttyp:
KVM-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Lieferumfang:
TK-CP06
Gewicht:
235.3 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.291 kg
Bruttogewicht:
0,291
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: trendnet kvm kabel, kvm kabel, adapter klinke usb, kabel, stecker, KVM, kvmkabel, anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TK-240DP
ab € 137,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.