Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-F11SFP Medienkonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-F11SFP Medienkonverter
TRENDnet TI-F11SFP Medienkonverter
TRENDnet TI-F11SFP Medienkonverter
TRENDnet TI-F11SFP Medienkonverter
TRENDnet TI-F11SFP Medienkonverter
TRENDnet TI-F11SFP Medienkonverter
TRENDnet TI-F11SFP Medienkonverter
TRENDnet TI-F11SFP Medienkonverter
TRENDnet TI-F11SFP Medienkonverter
TRENDnet TI-F11SFP Medienkonverter
TRENDnet TI-F11SFP Medienkonverter
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1182
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-F11SFP
EAN/GTIN:
     710931160369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet AV Repeater
Medienkonverter
Minikippschalter
medienkonverter

Gehärteter Industrieller 100/1000 Base-T zu SFP Medienkonverter

  • Gehärteter 100/1000 Base-T Ethernet zu SFP Konverter mit Schutzklasse IP30
  • SFP-Port unterstützt Multi- oder Single-Mode Fiber
  • Bis zu 80 km Fasernetzwerkentfernungen mit dem TEG-MGBS80 SFP Modul
  • Enthält DIN-Schiene und Wandhalterung
  • Extremer -40 bis 75 ºC (-40 bis 167 ºF) Betriebstemperaturbereich
  • Duale redundante Stromversorgung mit Überlastschutz
  • Netzteil separat erhältlich (Modell TI-M6024)

Der TI-F11SFP von TRENDnet ist ein zuverlässiger 100/1000 Base-T zu SFP Medienkonverter der Schutzklasse IP30 mit gehärteten Komponenten, der für extreme industrielle Bedingungen geeignet ist. Der Konverter kann über die Kippschalter an der Vorderseite des Geräts auf 100 / 1000 Mbps Durchsatzgeschwindigkeit, Auto Negotiation und Link Fault Pass Through (LFP) eingestellt werden. Duale redundante Stromversorgung (Netzteil separat erhältlich: TI-M6024) mit Überlastschutz unterstützt Anwendungen, die null Ausfallzeit erfordern.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk Media Konverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TI-F11SFP, Schnellinstallationsanleitung, Abnehmbare Klem...
RJ-45 Port (Mbit/s):
10/100/1000
Fiber Port (Mbit/s):
Gigabit SFP Slot
Anzahl Ports RJ-45:
1
Anzahl Ports BNC:
0
Anzahl Ports Fiber ST:
0
Anzahl Ports Fiber SC:
0
Anzahl Ports Fiber LC:
0
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
31 mm
Breite:
103 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht:
142 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.414 kg
Bruttogewicht:
0,414
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.17
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: IEEE 802.3, EthernetConverter, 1024 KB, 80000 m, Trendnet TI-F11SFP, 1000Base-T, IEEE 802.3u, 1000 Mbit/Sek, Netzwerkkonverter, verkabelt, LAN, FastEthernetConverter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TEG-MGBS10
€ 21,77*
Zubehör
Trendnet
TEG-MGBS40
€ 50,99*
Zubehör
Trendnet
TEG-MGBS80
€ 66,10*
Zubehör
Trendnet
TEG-MGBSX
€ 19,65*
Zubehör
Trendnet
TI-M6024
€ 31,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.