Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-MGBS80 Mini-GBIC Single-Mode LC Module (80KM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEG-MGBS80 Mini-GBIC Single-Mode LC Module (80KM)
TRENDnet TEG-MGBS80 Mini-GBIC Single-Mode LC Module (80KM)
TRENDnet TEG-MGBS80 Mini-GBIC Single-Mode LC Module (80KM)
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1078
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-MGBS80
EAN/GTIN:
     710931501957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

Mini-GBIC Single-Mode LC Module

Das TEG-MGBS80 Mini-GBIC Single Mode Modul funktioniert mit Standard-Mini-GBIC Steckplätzen der meisten Switche. Dieses Single-Mode Modul vom Typ LC überbrückt Entfernungen bis zu 80km (49,7 Meilen) und ein 1000Mbps-LX (Typ LC) Mini-GBIC Anschluss ist im Lieferumfang enthalten.

Mini-GBIC-Modul für Singlemode-Faser mit LC-Anschluss-Typ
Für Entfernungen bis zu 80km
Entwickelt für Verbindung mit einem Standard Mini-GBIC Steckplatz



Erfüllt die IEEE 802.3z Gigabit Ethernet und Fiber Channel Standards
Industrie-Standard SFP-Paket
Duplex LC-Anschluss
1.0625Gbps Fiber Channel konform
1.25Gbps Gigabit Ethernet konform
3,3V Versorgungsspannung

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
SFP-GBIC-Modul
Farbe:
grau
Höhe:
12 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
13 mm
Gewicht:
26.64 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.068 kg
Bruttogewicht:
0,068
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, GBICModul, EthernetModul
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.