Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-MGBSX Mini-GBIC Multi-Mode SX Module (550M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEG-MGBSX Mini-GBIC Multi-Mode SX Module (550M)
TRENDnet TEG-MGBSX Mini-GBIC Multi-Mode SX Module (550M)
TRENDnet TEG-MGBSX Mini-GBIC Multi-Mode SX Module (550M)
TRENDnet TEG-MGBSX Mini-GBIC Multi-Mode SX Module (550M)
TRENDnet TEG-MGBSX Mini-GBIC Multi-Mode SX Module (550M)
TRENDnet TEG-MGBSX Mini-GBIC Multi-Mode SX Module (550M)
TRENDnet TEG-MGBSX Mini-GBIC Multi-Mode SX Module (550M)
TRENDnet TEG-MGBSX Mini-GBIC Multi-Mode SX Module (550M)
TRENDnet TEG-MGBSX Mini-GBIC Multi-Mode SX Module (550M)
TRENDnet TEG-MGBSX Mini-GBIC Multi-Mode SX Module (550M)
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1075
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-MGBSX
EAN/GTIN:
     710931501605
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

LC Duplex Anschlusstyp - Überbrückt Entfernungen bis zu 550m - Kompatibel mit Standard-SFP-Steckplätzen

  • Erfüllt IEEE 802.3z Gigabit Ethernet Standards
  • Erfüllt ANSI Fiber Channel Standards
  • Small Form Factor Pluggable (SFP) Multi-Source Agreement (MSA) Ports
  • Unterstützt Datenrate bis zu 1,25 Gbps
  • Übertragungsentfernung bis zu 550 m (1800 Fuß)
  • Design des Metallgehäuses reduziert elektromagnetische Störung (EMI)
  • Duplex LC Optische Schnittstelle
  • Im laufenden Betrieb austauschbar
  • Geringer Stromverbrauch

Das SFP-Multi-Mode-LC-Modul von TRENDnet, Modell TEG-MGBSX, ist kompatibel mit Standard-SFP-Steckplätzen, die in Netzwerk-Switchen und Glasfaser-Medienkonvertern zu finden sind. Das Multi-Mode-SFP-LC-Modul ist mit einer Duplex-LC-Glasfaserverbindungsschnittstelle ausgestattet und unterstützt Gigabit-Multi-Mode-Glasfaserverbindungen für Langstrecken-Netzwerkanwendungen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
SFP-GBIC-Modul
Farbe:
grau
Lieferumfang:
TEG-MGBSX, Schnellinstallationsanleitung
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
12 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
13 mm
Gewicht:
18 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
0.064 kg
Bruttogewicht:
0,064
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.20
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, fibre channel transceiver, Glasfaserverbindungen, Multi-Mode, verkabelt, GBICModul, ungemanaged, Silber, EthernetModul, Gigabit, Trendnet TEG-MGBSX
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.