Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-MGBS10 Mini-GBIC Single-Mode LC Module (10KM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEG-MGBS10 Mini-GBIC Single-Mode LC Module (10KM)
TRENDnet TEG-MGBS10 Mini-GBIC Single-Mode LC Module (10KM)
TRENDnet TEG-MGBS10 Mini-GBIC Single-Mode LC Module (10KM)
TRENDnet TEG-MGBS10 Mini-GBIC Single-Mode LC Module (10KM)
TRENDnet TEG-MGBS10 Mini-GBIC Single-Mode LC Module (10KM)
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1076
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-MGBS10
EAN/GTIN:
     710931501612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Fibre-Channel-Transceiver

Mini-GBIC-Modul für Singlemode-Faser mit LC-Anschluss-Typ - Für Entfernungen bis zu 10km - Entwickelt für Verbindung mit einem Standard Mini-GBIC

Das TEG-MGBS10 Mini-GBIC Single Mode Modul funktioniert mit Standard-Mini-GBIC Steckplätzen der meisten Switche. Dieses Single-Mode Modul
vom Typ LC überbrückt Entfernungen bis zu 10km (6,2 Meilen) und ein 1000Mbps-LX (Typ LC) Mini-GBIC Anschluss ist im Lieferumfang enthalten.

Das während des Betriebs an- und absteckbare TEG-MGBS10D3 muss mit einem TEG-MGBS10D5 oder einen vergleichbaren kompatiblen Modul verbunden werden. Dieses SFP Einzelmodus-LC-Modul mit doppelter Wellenlänge kann Entfernungen von bis zu 10 Kilometern (6,2 miles) überbrücken. Sein SFP-Anschluss ist mit standardmäßigen SFP-Steckplätzen kompatibel und bietet eine 1000 MBit/s LX SFP-Schnittstelle.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Farbe:
grau
Lieferumfang:
TEG-MGBS10
Höhe:
12 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
13 mm
Gewicht:
21 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.066 kg
Bruttogewicht:
0,066
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.20
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, lwl-umsetzer singlemode, optischer transceiver, EthernetModul, 3.3 V, Trendnet TEG-MGBS10 Mini-GBIC Single-Mode LC Module, IEEE 802.3z, SMF, GBICModul
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.