Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (40mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (40mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (40mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (40mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (40mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0111040
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0111040
EAN/GTIN:
     4062125006943
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (40mm)

  • aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 300 °C
  • einfach zu reinigen
  • glatte Ränder
  • abgerundete Ecken
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
  • Mögliche Einsatzbereiche: Schaukästen, Auslagen, Buffetinseln, Saladetten, Pizzakühlaufsätze, Konvektomaten, Bains Marie, Chafing Dishes, Thermobehälter, Transportbehälter, zur Lagerung von Lebensmitteln in Kühlzellen
  • passender Deckel Standard: GN0111001
  • passender Deckel luftdicht: GN0111002
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
530
Tiefe in mm - T:
325
Höhe in mm - H:
40
Inhalt in L - Inh.:
5
Stapelbar:
ja
Spülmaschinengeeignet:
ja
Geeignet für Kombidämpfer:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0111100
ab € 12,16*
Ähnlich
STALGAST
GN0111150
ab € 18,28*
Ähnlich
STALGAST
GN0111200
ab € 20,95*
Ähnlich
STALGAST
GN0111020
ab € 8,30*
Ähnlich
STALGAST
GN0111065
ab € 9,96*
Ähnlich
STALGAST
GN01112100
ab € 3,70*
Ähnlich
STALGAST
GN0111001
ab € 7,77*
Ähnlich
STALGAST
GN0111002
ab € 25,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.