Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/1, mit Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/1, mit Dichtung
Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/1, mit Dichtung
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0111002
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0111002
EAN/GTIN:
     4062125006929
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel 1/1

Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/1, mit Dichtung

  • aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung
  • mit Silikondichtung
  • mit Entlüftungsventil
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
325
Tiefe in mm - T:
530
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
GN Größe:
1/1
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: gn deckel, stalgast gn-deckel, Gastronormdeckel, GN-Behälterdeckel, Gastronormbehälterdeckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0111100
ab € 16,92*
Ähnlich
STALGAST
GN0111150
ab € 18,22*
Ähnlich
STALGAST
GN0111200
ab € 29,36*
Ähnlich
STALGAST
GN0111020
ab € 8,28*
Ähnlich
STALGAST
GN0111040
ab € 9,05*
Ähnlich
STALGAST
GN0111065
ab € 13,79*
Ähnlich
STALGAST
GN01112100
ab € 3,69*
Ähnlich
STALGAST
GN0111001
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.