Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (65mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (65mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (65mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (65mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (65mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0111065
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0111065
EAN/GTIN:
     4062125006950
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (65mm)

  • aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 300 °C
  • einfach zu reinigen
  • glatte Ränder
  • abgerundete Ecken
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
  • Mögliche Einsatzbereiche: Schaukästen, Auslagen, Buffetinseln, Saladetten, Pizzakühlaufsätze, Konvektomaten, Bains Marie, Chafing Dishes, Thermobehälter, Transportbehälter, zur Lagerung von Lebensmitteln in Kühlzellen
  • passender Deckel Standard: GN0111001
  • passender Deckel luftdicht: GN0111002
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
530
Tiefe in mm - T:
325
Höhe in mm - H:
65
Inhalt in L - Inh.:
8
Stapelbar:
ja
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0111100
ab € 17,02*
Ähnlich
STALGAST
GN0111150
ab € 18,21*
Ähnlich
STALGAST
GN0111200
ab € 29,24*
Ähnlich
STALGAST
GN0111020
ab € 8,26*
Ähnlich
STALGAST
GN0111040
ab € 9,05*
Ähnlich
STALGAST
GN01112100
ab € 3,70*
Ähnlich
STALGAST
GN0111001
ab € 7,79*
Ähnlich
STALGAST
GN0111002
ab € 25,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.