Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU basic UK 13A/230V, 1~, UK Plug 16x BS1363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-7979821
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979821
EAN/GTIN:
     4028177948624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU UK, metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44 x1295 x70 mm, 16x BS 1363
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948624
Herstellerartikelnummer:
7979821
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979821
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
16
Artikelbezeichnung:
7979821, PDU metered UK 13A/1P UK Plug 16xBS1363
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979821
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,42*
€ 875,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,11*
€ 865,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,54*
€ 836,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,24*
€ 813,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,31*
€ 770,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,52*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 8,23*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,93*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,58*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,83*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 203,45*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 160,67*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 764,26*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 836,83*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 855,24*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 128,47*
Zubehör
Rittal
7979722
ab € 128,70*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 22,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.