Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7030.092 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m
Rittal DK 7030.092 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m
Artikel-Nr.:
     C513-7030092
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7030092
EAN/GTIN:
     4028177659438
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
Feldbuskabel
DK CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, L: 1,5 m, Typ: RJ45
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85444290
GTIN:
4028177659438
Herstellerartikelnummer:
7030092
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007030092
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7030092, CMC III CAN-Bus Verbindungskabel RJ45 1,
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7030092
Weitere Suchbegriffe: feldbuskabel, IT-System, Monitoring
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.