Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU RCM 19"-Inline Meter, 3-phasig, Nennleistung: 11 kW, Nennstrom: 16 A, 3~


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-7979713
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979713
EAN/GTIN:
     4028177948501
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK RCM Messmodul - Inline Meter, Autonome Energieerfassungseinheit, für PDU basic oder modulare PDU ohne Messfunktionen, 1 HE, 482,6 mm (19"), inkl. Sensorschnittstelle, Nennleistung: 11,0 kW, Nennstrom: 16 A, 3~, Anschlussart: CEE-Stecker/Kupplung, Anschlusskabel-/länge: H05VV F5G2.5/1 m, Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert, RAL 9005
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
GTIN:
4028177948501
Herstellerartikelnummer:
7979713
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979713
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
400 V (AC), 3~7979713, RCM 19" Inline meter 16A/3P CEE in/ou
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979713
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste rittal, 19 zoll steckdosenleiste, IT-System, Rechenzentrum
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 857,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,24*
€ 1.110,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,87*
€ 1.104,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,43*
€ 1.072,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,35*
€ 1.050,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,54*
€ 1.020,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.