Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU basic UK 16A/230V, 1~, 16x BS1363, IEC 60 320: 4 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-7979814
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979814
EAN/GTIN:
     4028177948600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU UK, basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x1295x70 mm, IEC 60 320: 4x C19, 16x BS 1363, 230 V, 1~, 16 A
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der CEE-Steckdosen:
4
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
1382
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948600
Herstellerartikelnummer:
7979814
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979814
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
20
Artikelbezeichnung:
7979814, PDU basic UK 16A/1P CEE 16x BS1363+4C19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979814
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,49*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,42*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,84*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,28*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,80*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 202,19*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 162,46*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 768,09*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 829,37*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 852,02*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 826,39*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 180,11*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 128,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.