Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU metered plus, 16A/400V, 3~, CEE 7/3: 18 x Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-7979533
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979533
EAN/GTIN:
     4028177948396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered+, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Ausgang, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1495x70 mm, CEE 7/3: 18x Schuko
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948396
Herstellerartikelnummer:
7979533
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979533
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
18
Artikelbezeichnung:
400 V (AC)7979533, PDU metered+ 16A/3P CEE 18xCEE7/3 Schuko
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979533
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.185,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,08*
€ 1.529,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,56*
€ 1.516,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,13*
€ 1.468,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,21*
€ 1.436,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,73*
€ 1.411,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,49*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,45*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,91*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,59*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,81*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 202,74*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 163,02*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 766,13*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 834,99*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 856,15*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 824,63*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 180,22*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 128,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.