Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU metered plus, 32A/230V, 1P~, 16 x C13 + 2 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-7979512
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979512
EAN/GTIN:
     4028177948310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered+, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Ausgang, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1095x70 mm, IEC 60 320: 16x C13, 2x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der CEE-Steckdosen:
18
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948310
Herstellerartikelnummer:
7979512
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979512
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
18
Artikelbezeichnung:
230 V (AC)7979512, PDU metered+ 32A/1P CEE 16xC13+2xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979512
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.120,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,75*
€ 1.461,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,61*
€ 1.448,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,89*
€ 1.402,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,55*
€ 1.371,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,40*
€ 1.333,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,53*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,43*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,93*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,23*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,82*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 203,40*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,95*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 771,42*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 829,48*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 852,01*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 827,09*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 180,85*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 128,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.