Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU managed, 32A/400V, 3~, 12 x C13 + 12 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-7979439
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979439
EAN/GTIN:
     4028177948235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU managed, High-End Stromverteilung inkl. Energiemess-/ Schalt- und, Überwachungsfunktionen je Ausgangssteckplatz, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1695x70 mm, IEC 60 320: 12x C13 + 12x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der CEE-Steckdosen:
24
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948235
Herstellerartikelnummer:
7979439
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979439
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
24
Artikelbezeichnung:
400 V (AC)7979439, PDU managed 32A/3P CEE 12xC13+12xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979439
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.537,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.643,55*
€ 1.955,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.631,16*
€ 1.941,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.583,81*
€ 1.884,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.555,52*
€ 1.851,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.537,99*
€ 1.830,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,48*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,44*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,83*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,29*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,80*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 203,78*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 163,00*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 770,79*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 829,25*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 857,82*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 828,68*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 179,90*
Zubehör
Rittal
7979724
ab € 179,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.