Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU switched, 16A/400V, 3~, 42 x C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-7979342
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979342
EAN/GTIN:
     4028177948037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU switched, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1695x70 mm, IEC 60 320: 42x C13
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948037
Herstellerartikelnummer:
7979342
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979342
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
42
Artikelbezeichnung:
400 V (AC)7979342, PDU switched 16A/3P CEE 42xC13
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979342
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.163,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,78*
€ 1.496,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,07*
€ 1.485,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.211,95*
€ 1.442,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,18*
€ 1.413,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,96*
€ 1.385,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,52*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,42*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,85*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,70*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,80*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 202,09*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,75*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 772,19*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 830,34*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 855,75*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 825,80*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 180,74*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 128,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.