Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU metered, 16A/400V, 3~, 18 x C13 + 12 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-7979238
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979238
EAN/GTIN:
     4028177947788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1695x70 mm, IEC 60 320: 18 x C13, 12 x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der CEE-Steckdosen:
30
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947788
Herstellerartikelnummer:
7979238
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979238
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
30
Artikelbezeichnung:
400 V (AC)7979238, PDU metered 16A/3P CEE 18xC13+12xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979238
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,83*
€ 835,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,13*
€ 818,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,96*
€ 794,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,00*
€ 775,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,13*
€ 752,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,47*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,44*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,83*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,03*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,81*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 203,10*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 162,56*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 857,35*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 179,54*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 22,00*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,69*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 216,01*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 241,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.