Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU metered, 16A/400V, 3~, CEE 7/3: 18 x Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal PDU metered 16A/3P CEE DK 7979233 18xCEE7/3 Schuko
Rittal PDU metered 16A/3P CEE DK 7979233 18xCEE7/3 Schuko
Artikel-Nr.:
     C513-7979233
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979233
EAN/GTIN:
     4028177947733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1295x70 mm, CEE 7/3: 18 x Schuko
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947733
Herstellerartikelnummer:
7979233
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979233
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
18
Artikelbezeichnung:
400 V (AC)7979233, PDU metered 16A/3P CEE 18xCEE7/3 Schuko
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979233
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,01*
€ 761,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,54*
€ 750,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,62*
€ 730,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,85*
€ 712,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,47*
€ 678,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,53*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,43*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,93*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,23*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,82*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 203,40*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,95*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 771,42*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 829,48*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 852,01*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 827,09*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 180,85*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 128,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.