Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU metered, 32A/230V, 1~, 12 x C13 + 4 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-7979213
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979213
EAN/GTIN:
     4028177947665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1095x70 mm, IEC 60320: 12 x C13, 4 x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der CEE-Steckdosen:
16
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947665
Herstellerartikelnummer:
7979213
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979213
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
16
Artikelbezeichnung:
230 V (AC)7979213, PDU metered 32A/1P CEE 12xC13+4xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979213
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,22*
€ 817,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,76*
€ 805,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,85*
€ 780,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,53*
€ 759,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,95*
€ 723,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,53*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,43*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,93*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,23*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,82*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 203,40*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,95*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 771,42*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 829,48*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 852,01*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 827,09*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 180,85*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 128,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.