Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU metered, 32A/230V, 1~, 16 x C13 + 2 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-7979212
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979212
EAN/GTIN:
     4028177947658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1095x70 mm, IEC 60320: 16 x C13, 2 x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der CEE-Steckdosen:
18
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947658
Herstellerartikelnummer:
7979212
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979212
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
18
Artikelbezeichnung:
230 V (AC)7979212, PDU metered 32A/1P CEE 16xC13+2xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979212
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 579,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,92*
€ 762,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,41*
€ 754,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,40*
€ 727,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,55*
€ 706,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,57*
€ 689,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,53*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,43*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,93*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,23*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,82*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 203,40*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,95*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 771,42*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 829,48*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 852,01*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 827,09*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 180,85*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 128,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.