Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät in Edelstahl Dachaufbau, 2000 W, Comfortregler, 2~ 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-3385640
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3385640
EAN/GTIN:
     4028177380202
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
SK Kühlgerät Blue e, Dachaufbau, 2 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 597 x 417 x 475 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
400.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
400.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
400.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
400.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
400.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177380202
Herstellerartikelnummer:
3385640
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003385640
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz;400 V AC3385640, SK RTT blue e KÜHLGE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3385640
Höhe:
417.000
Tiefe:
475.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
597.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
2000.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.477,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.619,06*
€ 3.116,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.594,44*
€ 3.087,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.520,24*
€ 2.999,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.482,70*
€ 2.954,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.477,28*
€ 2.947,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286880
ab € 9,04*
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,56*
Zubehör
Rittal
3286500
ab € 9,46*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 285,39*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,61*
Zubehör
Rittal
3286870
ab € 74,60*
Zubehör
Rittal
3286850
ab € 75,78*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,65*
Zubehör
Rittal
3286510
ab € 68,13*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,40*
Zubehör
Rittal
3286800
ab € 163,63*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,17*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.