Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät Wandanbau, 2500 W, Comfortregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 3329.500 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Rittal 3329.500 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     C513-3329500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3329500
EAN/GTIN:
     4028177323117
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 2,55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 400 x 1580 x 295 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177323117
Herstellerartikelnummer:
3329500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003329500
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3329500, SK RTT blue e KÜHLGERÄT WAND
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3329500
Höhe:
1580.000
Tiefe:
295.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
400.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
2550.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.207,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.422,95*
€ 2.883,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.390,89*
€ 2.845,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.293,02*
€ 2.728,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.243,12*
€ 2.669,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.207,84*
€ 2.627,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 71,96*
Zubehör
Rittal
3286400
ab € 4,37*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 285,11*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,55*
Zubehör
Rittal
3213320
ab € 37,10*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,55*
Zubehör
Rittal
3286410
ab € 56,40*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,02*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,14*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.