Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät Wandanbau, 1500 W, Comfortregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3305.500
Rittal SK 3305.500
Artikel-Nr.:
     C513-3305500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3305500
EAN/GTIN:
     4028177322998
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Rack Zubehör
Wärmetauscher Schaltschrank
rittal rack zubehör
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 1,6 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 400 x 950 x 260 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177322998
Herstellerartikelnummer:
3305500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003305500
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3305500, SK RTT blue e KÜHLGERÄT WAND
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3305500
Höhe:
950.000
Tiefe:
260.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
400.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
1600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, kühlgerät schaltschrank 230 v, Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.713,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.851,25*
€ 2.202,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.837,28*
€ 2.186,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.776,89*
€ 2.114,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.739,90*
€ 2.070,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.713,19*
€ 2.038,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,14*
Zubehör
Rittal
3286400
ab € 4,37*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,27*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,78*
Zubehör
Rittal
3213310
ab € 35,88*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,72*
Zubehör
Rittal
3286410
ab € 56,19*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,25*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.