Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät in Edelstahl Wandanbau,1000 W, Comfortregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal Blue e
Rittal Blue e
Artikel-Nr.:
     C513-3304600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3304600
EAN/GTIN:
     4028177379695
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 1,1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 400 x 950 x 260 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177379695
Herstellerartikelnummer:
3304600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003304600
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3304600, SK RTT blue e KÜHLGERÄT WAND
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3304600
Höhe:
950.000
Tiefe:
260.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
400.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
1100.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kühlgerät schaltschrank 230 v, Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.678,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.781,05*
€ 2.119,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.755,93*
€ 2.089,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.700,96*
€ 2.024,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.682,63*
€ 2.002,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.678,96*
€ 1.997,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,56*
Zubehör
Rittal
3286400
ab € 4,38*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 285,39*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,61*
Zubehör
Rittal
3213310
ab € 36,02*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,65*
Zubehör
Rittal
3286410
ab € 55,98*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,40*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.