Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK Dachlüfter 863/942 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-3140140
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3140140
EAN/GTIN:
     4028177709133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Dachlüfter TopTherm, 863/942 m³/h, 380-415 V, 3~, 50/60 Hz, 400-480 V, 3~, 60 Hz, BHT: 400 x 133 x 400 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
415.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
415.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
380.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
380.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
380.000
Volumenstrom (freiblasend):
863.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177709133
Herstellerartikelnummer:
3140140
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003140140
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz;400 V - 480 V, 3~, 60 Hz31401
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3140140
Höhe:
133.000
Tiefe:
400.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
400.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,12*
€ 492,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,39*
€ 488,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,63*
€ 475,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,01*
€ 465,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,57*
€ 445,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3243200
ab € 26,61*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,02*
Zubehör
Rittal
3174100
ab € 1,95584*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,30*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.