Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter für 3243, 3244, 3245 RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3243.200
Rittal SK 3243.200
Artikel-Nr.:
     C513-3243200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3243200
EAN/GTIN:
     4028177652149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
SK Austrittsfilter, Standard, BHT: 323 x 323 x 25 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177652149
Herstellerartikelnummer:
3243200
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003243200
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3243200, SK Austrittsfilter für SK 3243/44/45.xxx
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3243200
Höhe:
323.000
Tiefe:
25.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
323.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3173120
ab € 49,37*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.