Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK Dachlüfter 500/525 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3139.100 Lüftertafel
Rittal SK 3139.100 Lüftertafel
Artikel-Nr.:
     C513-3139100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3139100
EAN/GTIN:
     4028177709171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Dachlüfter TopTherm, 500/525 m³/h, 220-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 400 x 133 x 400 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
220.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
220.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
220.000
Volumenstrom (freiblasend):
500.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177709171
Herstellerartikelnummer:
3139100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003139100
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3139100, SK Dachlüfter, 500 m³
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3139100
Höhe:
133.000
Tiefe:
400.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
400.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,99*
€ 337,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,76*
€ 332,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,39*
€ 322,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,57*
€ 312,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,28*
€ 296,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3243200
ab € 26,65*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,82*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,34*
Zubehör
Rittal
3174100
ab € 1,95584*
Zubehör
Rittal
3174120
ab € 50,96*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,42*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.