Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SZ Steckdosenbox für Systemleuchte LED, GB (Typ G, BS 1363)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal Steckdosenbox SZ 2500711 f.Systemleuchte LED GB (Typ G BS 1363)
Rittal Steckdosenbox SZ 2500711 f.Systemleuchte LED GB (Typ G BS 1363)
Artikel-Nr.:
     C513-2500711
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500711
EAN/GTIN:
     4028177956889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
SZ Steckdosenbox für Systemleuchte LED, Mit Steckdose für Großbritannien, GB (Typ G, BS 1363)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177956889
Herstellerartikelnummer:
2500711
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002500711
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz2500711, SZ Steckdosenbox für
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2500711
Farbe:
Sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2500430
ab € 6,974*
Zubehör
Rittal
2500530
ab € 8,78*
Zubehör
Rittal
2500435
ab € 8,89*
Zubehör
Rittal
2500400
ab € 5,648*
Zubehör
Rittal
2500500
ab € 24,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.