Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung für Einspeisung, 3-polig, 100-240 V, L: 3000 mm, UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 2500.500 Orange
Rittal SZ 2500.500 Orange
Artikel-Nr.:
     C513-2500500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500500
EAN/GTIN:
     4028177811379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Euro Anschlussleitung
SZ Anschlussleitung, für Einspeisung, 3-polig, 100-240 V, L: 3000 mm, UL
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85444290
GTIN:
4028177811379
Herstellerartikelnummer:
2500500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002500500
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz2500500, SZ Einspeisung 3 poli
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2500500
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.