Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung für Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100-240 V, L: 1000 mm, UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 2500530 Orange
Rittal 2500530 Orange
Rittal 2500530 Orange
Artikel-Nr.:
     C513-2500530
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500530
EAN/GTIN:
     4028177811362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Durchgangsverdrahtung
anschlussleitung 3x1,5
anschlussleitung
SZ Anschlussleitung, für Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100-240 V, L: 1000 mm, UL
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85444290
GTIN:
4028177811362
Herstellerartikelnummer:
2500530
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002500530
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz2500530, SZ Durchgangsverdraht
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2500530
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal anschlussleitung, Leuchte
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.