Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Spender für Jumbo Toilettenpapier T1 554000 / extra hohe Kapazität / Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Spender für Jumbo Toilettenpapier T1 554000 / extra hohe Kapazität / Weiß
Tork Spender für Jumbo Toilettenpapier T1 554000 / extra hohe Kapazität / Weiß
Tork Spender für Jumbo Toilettenpapier T1 554000 / extra hohe Kapazität / Weiß
Tork Spender für Jumbo Toilettenpapier T1 554000 / extra hohe Kapazität / Weiß
Tork Spender für Jumbo Toilettenpapier T1 554000 / extra hohe Kapazität / Weiß
Tork Spender für Jumbo Toilettenpapier T1 554000 / extra hohe Kapazität / Weiß
Tork Spender für Jumbo Toilettenpapier T1 554000 / extra hohe Kapazität / Weiß
Artikel-Nr.:
     C4683-554000
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     554000
EAN/GTIN:
     7322540349283
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Der Tork Spender für Jumbo Toilettenpapier im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden. Der praktische Spender in ansprechender Optik sorgt durch die besonders hohe Kapazität und die Restrollenfunktion für einen geringeren Wartungsaufwand und weniger Verbrauch. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Der Tork Elevation Spender in Weiß zeichnet sich durch sein funktionales und modernes Design aus - ideal für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden
  • Mit diesem Toilettenpapierspender lässt sich die Papiermenge ganz einfach selbst bestimmen und durch die Zähne leicht abreißen
  • Der Toilettenpapierspender von Tork ermöglicht durch das halbtransparente Sichtfenster eine bequeme Füllstandskontrolle / Hohe Füllkapazität für geringen Wartungsaufwand
  • Die eingebaute Papierbremse und die raffinierte Restrollenfunktion ermöglichen einen möglichst geringen Papierverbrauch und wenig Papierverschwendung
  • Lieferumfang: 1 x Tork Rollenhalter für Jumbo Toilettenpapier / Weiß / Höhe: 36.0cm, Breite: 43.7cm, Tiefe: 13.3cm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Baumwolltücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, tork handtuchspender weiß, putztuch spender, putztuch spender tork, papierspender toilette;spender gastro;papierspender werkstatt;spender plastik;tork elevation mini;spender papier;spender wand;papierspender wand;toilettenpapier weiss;klopapier rollenhalter;tork wc papierhalter;spender ohne inhalt;spender toilettenpapier;klopapier deutschland;tork wc papier;papierspender rolle;toilette papiertuch;spender zum befüllen;tork papier;toilettenpapier günstig;toilettenpapier tork;spender zum hängen;papierspender tork rolle;tork wiping paper;bad spender;tork toilette;papier spender;;tork toilettenpapierspender;papier toilette;spender wandmontage;papierspender papier;papierspender wc;toilettenpapierspender jumbo;tork tücher;tork wc;papierspender box;papierspender klein;papierspender weiß
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
120272
ab € 17,45*
Zubehör
essity
120160
ab € 41,32*
Zubehör
Hagmeyer
110273/1450030
ab € 137,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.