Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier,Rolle,perforiert,L 360,2-lagig,hochweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402620
402620
Artikel-Nr.:
     711-402620
Hersteller:
     Hagmeyer
Herst.-Nr.:
     110273/1450030
EAN/GTIN:
     7310791268408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettenpapier
  • Rolle
  • perforiert
  • Rollen Länge 360 m, Blatt Länge 200 mm
  • Papierqualität 2-lagig, mit geprägter Oberfläche
  • In hochweiß

Suchbegriffe:
WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Papierspender, Papierhandtuch, Papiertuchspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Toilettenpapier-Spender, WC Papierspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Toilettenpapierspender, Hygieneartikel, Toilettenpapier, Klopapier, WC-Papier

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Zubehör
Papierform:
Rolle
Farbe Papier:
hochweiß
Lagen Anzahl:
2-lagig
Oberfläche:
geprägt
perforiert:
ja
Länge:
360 m
Blattlänge:
200 mm
Packungsinhalt:
6 Rollen
Gewicht:
7.7 kg
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier 2-lagig 6 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Papierspender, Papierhandtuch, Papiertuchspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Toilettenpapier-Spender, WC Papierspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Toilettenpapierspender, Hygieneartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.