| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9307375 Herst.-Nr.: 9307375 EAN/GTIN: 4031101472003 |
| | |
|
| | |
| Der Rahmen dieser Vollsichtbrille wurde mit modernsten Material- und Fertigungstechniken so aufgebaut, dass er trotz geringen Volumens – und Gewichts – maximale mechanische Festigkeit (B = 120m/s) aufweist. Die mit dem Rahmen fest verschweißte TPU-Auflage sichert den perfekten Sitz und ermöglicht leichtes Reinigen. Mit ihrem geringen Gewicht von gerade mal 46 Gramm gehört die uvex carbonvision zu den Leichtgewichten unter den Vollsichtbrillen am Markt – und sie erlaubt erlaubt das Arbeiten über längere Zeiträume ohne Druckstellen. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex carbonvision | Beschichtung: | uvex supravision extreme | Beschichtung (gekürzt): | sv ext. | Eigenschaften Scheibentönung: | keine speziellen Eigenschaften | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 B KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex carbonvision | Produkttyp: | Vollsichtbrille | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | schwarz, grau | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9307, 93072 |
| | |
| |